Beli power windows di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-Cathodic Electro-Deposition Coating.-Claw type is easy to wash when the window of the switching claw is sanded by the opening.-Safety rope mounting holes are provided. (17 x 19, 17 x 21, 19 x 21 provide 2 mounting hole
- TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besaratribut:
- Material: Steel
- Size (t): 2
- Dimension 1 (mm): 440
- Dimension 2 (mm): 68
- Dimension 3 (mm): 165
- Dimension 4 (mm): 29
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 560
- Sparex Starter MotorDeskripsi:Sebagai pemutar poros mesin saat pertama kali mesin dihidupkanatribut:
- Compatible for: NH&FORD4330, 4430, 4635, 4835, 5635, 6635, 7635, TD80, TD80D, TD85, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TL100, TL65, TL70, TL80, TL90
- Digidock USB Car ChargerDeskripsi:CA-3440, the best 2 USB Ports car charger for you. It allows you to charge your device that powered by Micro/Mini USB and Apple connector with the cable you have in the car more Stably, Quickly and Safely. Powerful 4.0A USB output makes your applicationatribut:
- Input Voltage: DC 12V/24V
- USB Output: 5V/4.0A
- Operations Temperature: 0 degree C up to +50 degree C
- Storage Temperature: -20 degrees C up to +80 degree C
- Dimensions: 58.6x32.5x32.5mm
- Panasonic Ceiling Mounted FanDeskripsi:Panasonic Sirocco Exhaust Fan - FV17CU7NANH menjadi ventilasi mekanik pilihan dengan performa unggul. Suara halus dan tidak berisik. Jadikan ruangan lebih bersih dan sehat dari debu maupun aroma tak sedap lainnya.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
Daftar Harga power windows Terbaru March 2026
| SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type) | Rp649.900 |
| TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting) | Rp269.900 |
| Sparex Starter Motor | Rp6.799.900 |
| Digidock USB Car Charger | Rp459.900 |
| Panasonic Ceiling Mounted Fan | Rp2.399.900 |
| SATA Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi) | Rp46.900 |
| Legrand Rail to be Cut | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102742462-2.jpg)
/rbP102263983-2.jpg)



/P101002839-1.jpg)